MP BOLAGEN - T-kappale - MP-218Z T-kapp. FZ-hylly 200Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 100 mm
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Materiaali - teräs
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Sisäsäde - 490 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333020617
Sähkönumero
1467451
Toimittajan tuotenumero
MP-218Z
Tukkuerä
2
Tikashyllyn korkeus:
100 mm
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Materiaali:
teräs
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Sisäsäde:
490 mm
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Symmetrinen:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
T-haaroituskappale tyypille MP-FZ
Huom. Ylimääräisiä jatkokappaleita ei tarvita.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


