MP BOLAGEN - T-kappale - MP-438V T-kapp. Levyhyl. 150V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 150 mm
Rakennetyyppi - vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi - integroitu liitososa
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333146805
Sähkönumero
1467921
Toimittajan tuotenumero
MP-438V
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
150 mm
Rakennetyyppi:
vaakasuuntainen T-kappale
Malli / Tyyppi:
integroitu liitososa
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
T-haaroituskappale
Haaroituskappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjen maalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta voidaan haaroituskappale varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Yksinkertaisempi T-haaroituskappale voidaan tehdä päätykiinnikkeen avulla. Erityismitoitettuja T-haaroituskappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


