MP BOLAGEN - Telekouru - 138Z4 Fe C4 Z4 Heikkov.kouru

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333047980

Sähkönumero

1406811

Toimittajan tuotenumero

MP-138Z4

Tukkuerä

30

Leveys:

50 mm

Korkeus:

25 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu sinkki-alumiini

Väri:

sinkki

Materiaalin paksuus:

0.6 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

1125 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Heikkovirtakouru kaapelitikkaille ja lankahyllyille. Rei'itetty. Leveys 52 mm. Korkeus 25 mm. Pituus 3000 mm.

Pienjännite- ja tietoliikennekaapeleiden erottamiseen. Heikkovirtakourun suuret rei'ät voidaan varustaa Ø 23 mm kumiholkilla kaapeleiden vahingoittumisen välttämiseksi.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan