MP BOLAGEN - Telekouru - 139Z4 Fe C4 Z4 Heikkov.kouru

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 25 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu sinkki-alumiini
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333048086
Sähkönumero
1406812
Toimittajan tuotenumero
MP-139Z4
Tukkuerä
30
Leveys:
100 mm
Korkeus:
25 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Väri:
sinkki
Materiaalin paksuus:
0.6 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
2375 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Pienjännite- ja tietoliikennekaapeleiden erottamiseen. Heikkovirtakourun suuret rei'ät voidaan varustaa Ø 23 mm kumiholkilla kaapeleiden vahingoittumisen välttämiseksi.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


