MP BOLAGEN - Telekouru 25x50x3000 - MP-128S Heikkovirtakouru

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 641 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

7394333025117

Sähkönumero

1467479

Toimittajan tuotenumero

MP-128S

Tukkuerä

10

Leveys:

50 mm

Korkeus:

25 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

0.6 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

1125 mm²

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Heikkovirtakouru 50S 3 m

Heikkovirtakouru, umpinainen
Kourussa kiinnitysreiät keskellä ja päissä

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan