MP BOLAGEN - Telekouru - MP-129S Heikkovirtako. 100S 3m

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Telekouru - MP-129S Heikkovirtako. 100S 3m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 25 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 3000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333025247

Sähkönumero

1467480

Toimittajan tuotenumero

MP-129S

Tukkuerä

10

Leveys:

100 mm

Korkeus:

25 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

3000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Materiaalin paksuus:

0.6 mm

Sivuseinän perforointi:

ei

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Käytettävä poikkipinta:

2375 mm²

Kansikappaleella:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

NATO-kiinnitysreiät:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Heikkovirtakouru 100S 3 m

Heikkovirtakouru, umpinainen
Kourussa kiinnitysreiät keskellä ja päissä

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan