MP BOLAGEN - Telekouru - MP-138SHeikkov.kouru3m,reijit.
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 25 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 3000 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
10134 kg CO₂-eq/km
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 6251 kg CO₂-eq/km.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
7394333025407
Sähkönumero
1467033
Toimittajan tuotenumero
MP-138S
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Korkeus:
25 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
3000 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
0.6 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
1125 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Heikkovirtakouru, rei'itetty
Suuremmat rei'ät voidaan varustaa Ø23 mm:n läpivientikumein, jotta kaapeleita ei vaurioitettaisi. HUOM! Haponkestävän heikkovirtakourun pituus on 2 m.


