MP BOLAGEN - Tikashylly - 102LS Fe C2 KznOL 200x56x3000

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 56 mm

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 3000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333000626

Sähkönumero

1474519

Toimittajan tuotenumero

MP-102LS

Tukkuerä

18

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

56 mm

Leveys:

200 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

25 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

6200 mm²

Paino:

1.214 kg/m

Työpituus:

3000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Pystysuorat kaapelitikkaat:

ei

Mahdollinen tukiväli:

2...3 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

650 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

300 Nm

Asuin- ja liikerakentamisen johtoreiteille. Kuumasinkitty 20 µm ohutlevy(0,7 mm). Rei'itetyt pienat. Yhteensopiva MP-S asennusosien kanssa.

3 metrin tikkaita käytetään tiloissa, joissa 6 metrin tikashyllyjen asennus ja varastointi on hankalaa.

LS-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa ei edellytetä korkeaa korroosioluokkaa tai raskaan tikashyllyn kantavuutta. Keveämpi rakenne helpottaa asennusta. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan