MP BOLAGEN - Tikashylly - 102LS6 Fe C2 KznOL 200x56x6000

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - profiili jossa reiät

  • Korkeus - 56 mm

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333000206

Sähkönumero

1474514

Toimittajan tuotenumero

MP-102LS6

Tukkuerä

60

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Korkeus:

56 mm

Leveys:

200 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Poikkipuolien väli:

25 mm

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Käytettävä poikkipinta:

6000 mm²

Paino:

1.247 kg/m

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Asuin- ja liikerakentamisen johtoreiteille. Kuumasinkitty 20 µm ohutlevy(0,7 mm). Rei'itetyt pienat. Yhteensopiva MP-S asennusosien kanssa.

LS-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa ei edellytetä korkeaa korroosioluokkaa tai raskaan tikashyllyn kantavuutta. Keveämpi rakenne helpottaa asennusta. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan