MP BOLAGEN - Tikashylly - 103LS Fe C2 KznOL 300x56x3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 56 mm
Leveys - 300 mm
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333000633
Sähkönumero
1474520
Toimittajan tuotenumero
MP-103LS
Tukkuerä
18
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
56 mm
Leveys:
300 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
25 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
6300 mm²
Paino:
1.387 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Pystysuorat kaapelitikkaat:
ei
Mahdollinen tukiväli:
2...3 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
650 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
300 Nm
3 metrin tikkaita käytetään tiloissa, joissa 6 metrin tikashyllyjen asennus ja varastointi on hankalaa.
LS-sarjan tikashyllyt ovat kilpailukykyisin vaihtoehto kohteisiin joissa ei edellytetä korkeaa korroosioluokkaa tai raskaan tikashyllyn kantavuutta. Keveämpi rakenne helpottaa asennusta. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


