MP BOLAGEN - Tikashylly - 105LS Fe C2 KznOL 500x56x3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 56 mm
Leveys - 500 mm
Pituus - 3000 mm
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333000657
Sähkönumero
1474522
Toimittajan tuotenumero
MP-105LS
Tukkuerä
18
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
56 mm
Leveys:
500 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
25 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
15500 mm²
Paino:
1.834 kg/m
Työpituus:
3000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Pystysuorat kaapelitikkaat:
ei
Mahdollinen tukiväli:
2...3 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
650 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
300 Nm


