MP BOLAGEN - Tikashylly - 6001-33 RST 150x55x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Korkeus - 55 mm
Leveys - 150 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269323976
Sähkönumero
1414918
Toimittajan tuotenumero
MP-6001-33
Tukkuerä
6
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Korkeus:
55 mm
Leveys:
150 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Poikkipuolien väli:
300 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
2364 mm²
Paino:
2.24 kg/m
Tikashylly 6 m RST
Täyttää EL AMA:n vaatimukset raskaille tikashyllyille. Ruostumaton /SS233 / EN1.4301. Tikkaan pituus 6 m.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


