MP BOLAGEN - Tikashylly - 6002-48 HST 200x55x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Korkeus - 55 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333400044
Sähkönumero
1414925
Toimittajan tuotenumero
MP-6002-48
Tukkuerä
6
Sivuprofiilin muoto:
putkimainen profiili (suljettu)
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Korkeus:
55 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Poikkipuolien väli:
300 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
3349 mm²
Paino:
2.34 kg/m
Tikashylly 6 m HST
Täyttää EL AMA:n vaatimukset raskaille tikashyllyille. Haponkestävä SS2348/ AISI 316L / EN1.4404.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


