MP BOLAGEN - Tikashylly - 6006-48 HST 600x55x6000

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - putkimainen profiili (suljettu)

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 55 mm

  • Leveys - 600 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333400129

Sähkönumero

1414929

Toimittajan tuotenumero

MP-6006-48

Tukkuerä

6

Sivuprofiilin muoto:

putkimainen profiili (suljettu)

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

55 mm

Leveys:

600 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

11229 mm²

Paino:

3.09 kg/m

Tikashylly 6006-48 6 m haponkestävä, täyttää ELAMA:n vaatimukset raskaille tikashyllyille, toimitetaan C-profiilin putkipienoilla

Tikashylly 6 m HST
Täyttää EL AMA:n vaatimukset raskaille tikashyllyille. Haponkestävä SS2348/ AISI 316L / EN1.4404.


MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan