MP BOLAGEN - Tikashylly - 8062-48 C5-M HST 200x55x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - putkimainen profiili (suljettu)
Korkeus - 55 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333399119
Sähkönumero
1474505
Toimittajan tuotenumero
MP-8062-48
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
putkimainen profiili (suljettu)
Korkeus:
55 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 Ti (1.4571)
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Paino:
1.74 kg/m
Työpituus:
6000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


