MP BOLAGEN - Tikashylly - 8063-33 C5-I RST 300x55x6000

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Tikashylly - 8063-33 C5-I RST 300x55x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Pienan tyyppi - putkimainen profiili (suljettu)

  • Korkeus - 55 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333399126

Sähkönumero

1474501

Toimittajan tuotenumero

MP-8063-33

Tukkuerä

1

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Pienan tyyppi:

putkimainen profiili (suljettu)

Korkeus:

55 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (1.4301)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Paino:

1.88 kg/m

Työpituus:

6000 mm

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Tikashylly 8063-33 C5-I RST 300x55x6000

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan