MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-152PZ MP-PZ 56x200x6000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 56 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
MP-Bolagen
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7394333041247
Sähkönumero
1467410
Toimittajan tuotenumero
MP-152PZ
Tukkuerä
1
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
56 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
6200 mm²
Paino:
1.853 kg/m
RAL-numero:
0
PZ-sarjan tikashyllyt soveltuvat paksumman pinnoituksen ja suuremman kantavuuden ansiosta teollisuuskohteisiin. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.
Kuormitettavuus 3 metrin kannatinvälillä 50 kg/m 5 mm taipumalla. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa EN 61537:2007 standardin mukainen maksimikuorma. Täyttää EL AMA 98 vaatimukset raskaille kaapelihyllyille. Tikashyllyt ja ripustusjärjestelmä on testattu TBE 102:2 vaatimusten mukaisesti.