MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-156PZ4 Fe C4 Z4 600x56x6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 56 mm
Leveys - 600 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333047492
Sähkönumero
1406817
Toimittajan tuotenumero
MP-156PZ4
Tukkuerä
60
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
56 mm
Leveys:
600 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvanoitu sinkki-alumiini
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Poikkipuolien väli:
250 mm
Väri:
sinkki
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Käytettävä poikkipinta:
18800 mm²
Paino:
2.9 kg/m
Työpituus:
6000 mm
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Mahdollinen tukiväli:
2...4 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1373 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
588 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
294 Nm
PZ4-sarjan tikashyllyt ovat pitkäikäisin vaihtoehto kohteisiin, joissa edellytetään standardin mukaista korkeaa olosuhteiden kestävyyttä. Esimerkiksi kemianteollisuus, uimahallit ja telakat. Z4 pinnoite on korroosiokestolta parempi kuin 85 μm kuumasinkitty teräs! Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla. Soveltuu käytettäväksi myös haponkestävien asennusosien kanssa.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


