MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-156S Fe 600x56x6000 KS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - putkimainen profiili (suljettu)
Korkeus - 56 mm
Leveys - 600 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333001579
Sähkönumero
1467052
Toimittajan tuotenumero
MP-156S
Tukkuerä
60
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
putkimainen profiili (suljettu)
Korkeus:
56 mm
Leveys:
600 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Poikkipuolien väli:
250 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
18600 mm²
Paino:
2.883 kg/m
TS-sarjan keskiraskaat tikashyllyt ovat kustannustehokas vaihtoehto kohteisiin, joissa ei edellytetä korkeaa korroosionkestävyyttä. TS-sarjan tuotteissa yhdistyy edullinen hinta ja luokassaan markkinoiden paras kantavuus. Yksinkertainen kiinnitysjärjestelmä takaa nopean asennettavuuden ja lisätarvikkeiden tehokkaan käytön työmaalla.
Kuormitettavuus 3 metrin kannatinvälillä 50 kg/m 5 mm taipumalla. Murtovarmuus ≥ 1,7 kertaa EN 61537:2007 standardin mukainen maksimikuorma. Täyttää EL AMA 98 vaatimukset raskaille kaapelihyllyille. Tikashyllyt ja ripustusjärjestelmä on testattu TBE 102:2 vaatimusten mukaisesti.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


