MP BOLAGEN - Tikashylly - MP-193Z Fe 300x100x6000 KS FZ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Korkeus - 100 mm
Leveys - 300 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333004037
Sähkönumero
1467086
Toimittajan tuotenumero
MP-193Z
Tukkuerä
12
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Korkeus:
100 mm
Leveys:
300 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
kyllä
Poikkipuolien väli:
300 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
19800 mm²
Paino:
5.617 kg/m
FZ-sarjan vahvistetut raskaat tikashyllyt ovat kustannustehokas ratkaisu pitkille kannatinväleille ja suurille kaapelikuormille. Soveltuu kohteisiin joissa edellytetään standardin mukaista korkeaa olosuhteiden kestävyyttä.. Tikkaan perforointi mahdollistaa nopean kojeiden ja laitteiden kiinnityksen tikkaan omaa kantokykyä vaarantamatta.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


