MP BOLAGEN - Valaisinkannatin 100V - MP-622V Valaisinkannatin 100V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri - valkoinen
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333136493
Sähkönumero
1467686
Toimittajan tuotenumero
MP-622V
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9010
Valaisinkannatin 100V
Valaisinkannatin
Valaisinkannatin tukeutuu hyllyn kummankin reunan yli. Pistotulppaliitännäiset valaisimet voidaan tällöin helposti siirtää hyllyn pituussuunnassa. Kannattimia valmistetaan tilauksesta hyllyleveyksille 300 - 600 mm.
Valaisinkannatin
Valaisinkannatin tukeutuu hyllyn kummankin reunan yli. Pistotulppaliitännäiset valaisimet voidaan tällöin helposti siirtää hyllyn pituussuunnassa. Kannattimia valmistetaan tilauksesta hyllyleveyksille 300 - 600 mm.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


