MP BOLAGEN - Valaisinkiinnike - MP-935S Valaisinkiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333135977
Sähkönumero
1467339
Toimittajan tuotenumero
MP-935S
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Valaisinkiinnike 50-200S
Valaisinkiinnike
Valaisinkiinnike ruuvataan kiinni valaisinkiskon reikäjärjestelmään. VINKKI! Asenna ensin kiinnike valaisimeen ja säädä kiinnitysreiät kiskon reikäjärjestelmään c-c 25 mm, ruuvaa sitten valaisin kiinni valaisinkiskoon. Kiinnike toimitetaan varustettuna ruuvilla M8x6 mm.
Valaisinkiinnike
Valaisinkiinnike ruuvataan kiinni valaisinkiskon reikäjärjestelmään. VINKKI! Asenna ensin kiinnike valaisimeen ja säädä kiinnitysreiät kiskon reikäjärjestelmään c-c 25 mm, ruuvaa sitten valaisin kiinni valaisinkiskoon. Kiinnike toimitetaan varustettuna ruuvilla M8x6 mm.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


