MP BOLAGEN - Valaisinkisko - MP-244Z Aluslevy 8,4x34x3 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 8.4 mm
Materiaali - teräs
Ulkohalkaisija - 34 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Paksuus - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333045771
Sähkönumero
1467102
Toimittajan tuotenumero
MP-244Z
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
8.4 mm
Materiaali:
teräs
Ulkohalkaisija:
34 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Paksuus:
3 mm
Aukon muoto:
pyöreä
Materiaalin laatu:
C45 (teräs)
Sopii pulttikoolle (M):
8
Karkaistu:
ei
Aluslevy Z
Aluslevy
Rakennetta vahvistavaa aluslevyä on syytä käyttää sisäpuolisesti ylimmäisen ruuvin alla, kun ankkurikiskoa 41x41 mm käytetään kannamittimena. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.
Aluslevy
Rakennetta vahvistavaa aluslevyä on syytä käyttää sisäpuolisesti ylimmäisen ruuvin alla, kun ankkurikiskoa 41x41 mm käytetään kannamittimena. Myydään 10 kpl:n pakkauksissa.


