MP BOLAGEN - X-kappale - 459SV C2 590x50x590 MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 45 mm
Levyhyllyn leveys - 300 mm
Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta
Materiaali - teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333150475
Sähkönumero
1467182
Toimittajan tuotenumero
MP-459SV
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
45 mm
Levyhyllyn leveys:
300 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Materiaali:
teräs
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
RAL-numero:
9005
X-haaroituskappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjen maalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta voidaan haaroituskappale varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Yksinkertaisempi X-haaroituskappale voidaan tehdä päätykiinnikkeen avulla. Erityismitoitettuja X-haaroituskappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


