MP BOLAGEN - X-kappale - 469SV C2 690x50x690 MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - X-kappale - 469SV C2 690x50x690 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 45 mm

  • Levyhyllyn leveys - 400 mm

  • Malli / Tyyppi - ilman liitoskappaletta

  • Materiaali - teräs

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333150635

Sähkönumero

1467186

Toimittajan tuotenumero

MP-469SV

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

45 mm

Levyhyllyn leveys:

400 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Materiaali:

teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

muu

RAL-numero:

9005

X-kappale, musta, 400mm levyhyllylle.



X-haaroituskappale toimii samanaikaisesti ulkopuolisena jatkokappaleena, joka peittää katkaistujen hyllyjen maalaamattomat päätyreunat. Tilauksesta voidaan haaroituskappale varustaa sisään rakennetulla kattokannattimen kiinnittimellä. Yksinkertaisempi X-haaroituskappale voidaan tehdä päätykiinnikkeen avulla. Erityismitoitettuja X-haaroituskappaleita voidaan tarjota tarpeen mukaan. (Anna mitat ylhäältäpäin katsottuna.)

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan