MP BOLAGEN - X-kappale - MP-143S X-kappale Tikash. 300S

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 56 mm

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Sisäsäde - 230 mm

  • Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333021393

Sähkönumero

1467457

Toimittajan tuotenumero

MP-143S

Tukkuerä

2

Tikashyllyn korkeus:

56 mm

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Sisäsäde:

230 mm

Sivuprofiilin muoto:

profiili (avoin)

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

X-kappale tikashyllylle 300 mm

X-haaroituskappale tyypeille MP-S, MP-LS, MP-PZ. Liittämiseksi tarvitaan 8 kpl jatkokappaleita. Huom. Leveyksillä 400 - 600 on enemmän välipienoja.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan