MP BOLAGEN - X-kappale - MP-145S X-kappale Tikash. 500S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 56 mm
Tikashyllyn leveys - 500 mm
Sisäsäde - 230 mm
Sivuprofiilin muoto - profiili (avoin)
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7394333021553
Sähkönumero
1467459
Toimittajan tuotenumero
MP-145S
Tukkuerä
2
Tikashyllyn korkeus:
56 mm
Tikashyllyn leveys:
500 mm
Sisäsäde:
230 mm
Sivuprofiilin muoto:
profiili (avoin)
Materiaali:
teräs
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
X-haaroituskappale tyypeille MP-S, MP-LS, MP-PZ. Liittämiseksi tarvitaan 8 kpl jatkokappaleita. Huom. Leveyksillä 400 - 600 on enemmän välipienoja.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan


