MP BOLAGEN - X-kappale - MP-225Z X-kapp. FZ-hylly 300Z

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 100 mm

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Sisäsäde - 490 mm

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394333031835

Sähkönumero

1467467

Toimittajan tuotenumero

MP-225Z

Tukkuerä

2

Tikashyllyn korkeus:

100 mm

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Sisäsäde:

490 mm

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Materiaali:

teräs

Pienan tyyppi:

profiili jossa reiät

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

X-kappale FZ-hylly 300Z

L-kulmakappale tyypille MP-FZ
Huom. Ylimääräisiä jatkokappaleita eitarvita.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan