MP-OPASTIN - Kilpi 90x150, Neste - SÄILIÖAUTON MAADOITUSTA VARTEN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 90 mm
Korkeus - 150 mm
Varoitus-/ohjetekstillä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9764632
Toimittajan tuotenumero
9764632
Tukkuerä
1
Leveys:
90 mm
Korkeus:
150 mm
Varoitus-/ohjetekstillä:
kyllä


