MULTI - Virtapihtimittari - Minipihtimittari

KopioiKopioi
MULTI - Virtapihtimittari - Minipihtimittari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittausaluevalinta - automaattinen

  • Virtamitta-alue DC - 0.01...200 A

  • Virran tyyppi - AC/DC

  • Virtamitta-alue AC - 0.01...200 A

  • Leukojen aukeama - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067707769

Sähkönumero

6770776

Toimittajan tuotenumero

M-240+

Tukkuerä

1

Mittausaluevalinta:

automaattinen

Virtamitta-alue DC:

0.01...200 A

Virran tyyppi:

AC/DC

Virtamitta-alue AC:

0.01...200 A

Leukojen aukeama:

30 mm

Tehollisarvomittaus (TRMS):

ei

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitteen mittaus AC:

ei

Analoginen pylväsnäyttö:

ei

Näytön taustavalo:

ei

Jännitteen mittaus DC:

ei

Useita näyttöjä:

ei

Yliaaltomittaus:

ei

Resistanssin mittausalue:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Lämpötilamittaus:

ei

Kapasitanssimittaus:

ei

Jatkuvuusmittaus:

ei

Taajuusmittaus:

ei

Tehonmittaus:

ei

Vuotovirtamittaus:

ei

Kaapelinmittaus meno- ja paluujohtimelle:

ei

Yleismittariin liitettävä adapteriversio:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

CAT II

Suojausluokan maksimijännite:

300 V

Minipihtimittari M-240+

Multi M-240+ AC/DC Minipihti
AC/DC virranmittaus
10mA...200A
Max. johtimenkoko 30mm
Data hold
koko 146*48*20 mm
Paino 100g