MURRELEKTRONIK - Liitosjohto - 7000-13221-6430200

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 60 V
Kaapelin pituus - 2 m
Napojen lukumäärä - 5
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
V013331
Toimittajan tuotenumero
7000-13221-6430200
Tukkuerä
0
Nimellisjännite:
60 V
Kaapelin pituus:
2 m
Napojen lukumäärä:
5
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Halogeeniton:
kyllä
Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:
M12
Plug-in liitoksen tyyppi, asennuspuoli:
naaras (pistukka)
Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:
avoin johdinpää
Mitoitusvirta In:
4 A
Kaapelilähdön sijoitus, asennuspuoli:
suora
Kaapelivaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Kaapelivaipan väri:
musta
LED-indikoinnilla:
ei
Suojattu:
kyllä
Kaapelityyppi:
moniydin
Kontaktipinnan materiaali:
muu
Rajapinnan materiaali:
kulta
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-25...80 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Murrelektronik 7000-13221-6430200 on teollisuusautomaation liitäntäkaapeli, jossa on suora 5-napainen A-koodattu M12-naarasliitin ja 2 metrin suojattu PUR-kaapeli avoimella kaapelinpäällä. Kullatut koskettimet varmistavat hyvän sähkönjohtavuuden, ja suojattu rakenne soveltuu häiriöherkkiin sovelluksiin. Kaapeli on öljyn- ja kemikaalinkestävä, drag chain -käyttöön soveltuva ja täyttää suojausluokat IP67, IP66K ja IP65 asennettuna, mikä tekee siitä soveltuvan vaativiin teollisuusympäristöihin.


