NAFICON - Adapteri - FCA/FCA SM adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - FC
Kiinnitystapa - laippa
Väri - alumiini
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641829
Sähkönumero
7264182
Toimittajan tuotenumero
7264182
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
FC
Kiinnitystapa:
laippa
Väri:
alumiini
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
FC
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
kyllä
UPC-versio:
kyllä
Adapteri FC-APC/FC-APC liitimille
FCA/FCA adapteri
Adapteri FC-APC/FC-APC liitimille. Keraaminen
FCA/FCA adapteri
Adapteri FC-APC/FC-APC liitimille. Keraaminen


