NAFICON - Adapteri - LC/LC adapteri keraaminen dpx

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - sininen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072620404

Sähkönumero

7262040

Toimittajan tuotenumero

4432000

Tukkuerä

25

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC-Duplex

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

sininen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

LC/LC adapteri keraaminen duplex

LC/LC adapteri keraaminen duplex
  • LC/LC keraaminen duplex-adapteri. LC-UPC/LC-UPC yksimuotokytkentöjä varten
  • Adapteri on ns. One Piece mallia, eli ulkokuori on valettu yhdestä osasta. Adapterin katkeaminen kahteen osaan normaalissa käytössä ei siis ole mahdollista, kuten kaksi osaisissa malleissa.