Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

NAFICON - Adapteri - LC/LC OM4 duplex adapteri

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Adapteri - LC/LC OM4 duplex adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - vaaleanpunainen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072690001

Sähkönumero

7269000

Toimittajan tuotenumero

7269000

Tukkuerä

1

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC-Duplex

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

vaaleanpunainen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

LC/LC monimuoto duplex adapteri, väri magenta

  • LC/LC monimuoto duplex adapteri, OM4, väri magenta
  • Adapteri on ns. One Piece mallia, eli ulkokuori on valettu yhdestä osasta. Adapterin katkeaminen kahteen osaan normaalissa käytössä ei siis ole mahdollista, kuten kaksi osaisissa malleissa.