NAFICON - Adapteri - SC/FC vaihtoadapteri

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - alumiini

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072641768

Sähkönumero

7264176

Toimittajan tuotenumero

7264176

Tukkuerä

5

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

alumiini

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

FC

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

SC/FC keraaminen vaihtoadapteri, yksimuoto. SC-UPC liittimenkytkemiseksi FC-UPC liittimeen.

SC/FC vaihtoadapteri
SC/FC keraaminen vaihtoadapteri, yksimuoto. SC-UPC liittimen kytkemiseksi FC-UPC liittimeen.