NAFICON - Adapteri - SC/LC vaihtoadapteri

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - sininen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072641751

Sähkönumero

7264175

Toimittajan tuotenumero

7264175

Tukkuerä

5

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

sininen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

SC/LC keraaminen vaihtoadapteri, yksimuoto . SC-UPC liittimenkytkemiseksi LC-UPC liittimeen.

SC/LC vaihtoadapteri
SC/LC keraaminen vaihtoadapteri, yksimuoto . SC-UPC liittimen kytkemiseksi LC-UPC liittimeen.