Verkkokaupassamme on huoltokatko tiistaina 6.10. klo 23.00-01.00. Tänä aikana verkkokauppa ei ole käytettävissä. Pahoittelemme katkoksesta aiheutuvaa haittaa.

Etusivu

NAFICON - Adapteri - SC/SC adapteri keraaminen

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - sininen

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072620381

Sähkönumero

7262038

Toimittajan tuotenumero

1132000

Tukkuerä

1

Soveltuva kuitutyyppi:

yksimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

sininen

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

SC/SC adapteri keraaminen

SC/SC adapt. simplex SM
  • SC/SC keraaminen simplex-adapteri. SC-UPC/SC-UPC yksimuotokytkentöjä varten.
  • Adapteri on ns. One Piece mallia, eli ulkokuori on valettu yhdestä osasta. Adapterin katkeaminen kahteen osaan normaalissa käytössä ei siis ole mahdollista, kuten kaksi osaisissa malleissa.