NAFICON - Adapteri - SC/SC duplex MM

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Adapteri - SC/SC duplex MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC Duplex

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - beige

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC Duplex

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072623733

Sähkönumero

7262373

Toimittajan tuotenumero

7262373

Tukkuerä

20

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC Duplex

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

beige

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC Duplex

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

SC/SC adapteri keraaminen duplex

SC/SC adapteri duplex MM
SC/SC keraaminen duplex-adapteri. SC-UPC/SC-UPC monimuotokytkentöjä varten. Adapterissa läpinäkyvät suojahatut, jotta näkyvän valon laserilla helppo tarkistaa ilman, että ottaa suojahatut erikseen pois.