NAFICON - Adapteri - SC/SC OM4 simplex adapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vaaleanpunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072690025
Sähkönumero
7269002
Toimittajan tuotenumero
7269002
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
monimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vaaleanpunainen
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
ei
UPC-versio:
kyllä
SC/SC monimuoto simplex adapteri, OM4, väri magenta
Keraamisella holkilla
Adapterissa läpinäkyvät suojahatut, jotta näkyvän valon laserilla helppo tarkistaa kytkennät ilman, että ottaa suojahatut erikseen pois.


