NAFICON - Adapteri - SC/SC simplex MM

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Adapteri - SC/SC simplex MM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuva kuitutyyppi - monimuoto

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Väri - beige

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072623726

Sähkönumero

7262372

Toimittajan tuotenumero

7262372

Tukkuerä

25

Soveltuva kuitutyyppi:

monimuoto

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Väri:

beige

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kuorimateriaali:

keramiikka

APC-versio:

ei

UPC-versio:

kyllä

SC/SC keraaminen simplex-adapteri. SC-UPC/SC-UPC monimuotokytkentöjävarten

SC/SC adapteri MM
  • SC/SC keraaminen simplex-adapteri. SC-UPC/SC-UPC monimuotokytkentöjä varten (OM1)
  • Adapteri on ns. One Piece mallia, eli ulkokuori on valettu yhdestä osasta. Adapterin katkeaminen kahteen osaan normaalissa käytössä ei siis ole mahdollista, kuten kaksi osaisissa malleissa.