NAFICON - Adapteri - SCA/LCA SM vaihtoadapteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuva kuitutyyppi - yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Väri - vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072690179
Sähkönumero
7269017
Toimittajan tuotenumero
7269017
Tukkuerä
1
Soveltuva kuitutyyppi:
yksimuoto
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Väri:
vihreä
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kuorimateriaali:
keramiikka
APC-versio:
kyllä
UPC-versio:
ei
SCA/LCA SM vaihtoadapteri
SCA/LCA yksimuoto simplex vaihtoadapteri. SC-APC liitin kytketään toiseen päähän ja LC-APC liitin toiseen. Keraamisella holkilla.
SCA/LCA yksimuoto simplex vaihtoadapteri. SC-APC liitin kytketään toiseen päähän ja LC-APC liitin toiseen. Keraamisella holkilla.


