NAFICON - Asennuslevy - NAF SPK pohjalevy

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 85 mm
Korkeus - 107 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - pohjalevy
Syvyys - 6.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072692845
Sähkönumero
7269284
Toimittajan tuotenumero
7269284
Tukkuerä
1
Leveys:
85 mm
Korkeus:
107 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohjalevy
Syvyys:
6.8 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Muovinen pohjalevy kuiturasian kiinnittämiseen ulkopuolelta
Muovinen pohjalevy kuiturasian kiinnittämiseen ulkopuolelta. Yhteensopiva NAF SPK kuiturasian (7264899) ja NAF SPK kuituboksin (7263182) kanssa. Turvallisempaa ja helpompaa asennusta varten. Kun kuidut ovat asennettu rasiaan, joko hitsattuna tai valmiskaapelina, kantta ei tarvitse avata kiinnitettäessä rasiaa seinään.
Muovinen pohjalevy kuiturasian kiinnittämiseen ulkopuolelta. Yhteensopiva NAF SPK kuiturasian (7264899) ja NAF SPK kuituboksin (7263182) kanssa. Turvallisempaa ja helpompaa asennusta varten. Kun kuidut ovat asennettu rasiaan, joko hitsattuna tai valmiskaapelina, kantta ei tarvitse avata kiinnitettäessä rasiaa seinään.


