NAFICON - Asennusrunko - Moduuliteline 1U talojakamo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelolla - ei
Korkeus - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263671
Toimittajan tuotenumero
7263671
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Korkeus:
44 mm
Leveys:
482 mm
Syvyys:
124 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
3
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
0
Etupaneelilla:
ei
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
Moduuliteline 1U talojakamo
Moduuliteline 19" telineeseen, jonka korkeus on 1U. Teline sopii talojakamomoduuleille (7263673).
Moduuliteline 19" telineeseen, jonka korkeus on 1U. Teline sopii talojakamomoduuleille (7263673).


