NAFICON - Asennusrunko - Moduuliteline 2U talojakamo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Laiterivien määrä - 2
Väri - harmaa
Kotelolla - ei
Korkeus - 88 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263672
Toimittajan tuotenumero
7263672
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Laiterivien määrä:
2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
ei
Korkeus:
88 mm
Leveys:
482 mm
Syvyys:
126 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
6
Etupaneelilla:
ei
Häntäkuiduilla:
ei
RAL-numero:
7035
Moduuliteline 2U talojakamo
Moduuliteline 19" telineeseen, jonka korkeus on 2U. Teline sopii talojakamomoduuleille (7263673 ja 7263674).
Moduuliteline 19" telineeseen, jonka korkeus on 2U. Teline sopii talojakamomoduuleille (7263673 ja 7263674).


