NAFICON - Asennusrunko - Päätekehikko NAF1000 Splitter

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
Kotelolla - ei
Korkeus - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693255
Sähkönumero
7269325
Toimittajan tuotenumero
7269325
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
Kotelolla:
ei
Korkeus:
45 mm
Leveys:
283 mm
Syvyys:
31 mm
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:
1
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
ei
Päätekehikko 1U NAF1000 (Päätemoduuli)
Kehikko, johon mahtuu 1 kpl päätemoduuleja (7263221, 7269321, 7269322 tai 7269323)
Kehikko, johon mahtuu 1 kpl päätemoduuleja (7263221, 7269321, 7269322 tai 7269323)


