NAFICON - Asennustarvike - 4x6 FP-asennussarja 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430079302080
Sähkönumero
7263639
Toimittajan tuotenumero
7263639
Tukkuerä
1
Leveys:
22 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
22 mm
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4x6 FP-asennussarja 10 kpl
4x6 FP-asennussarja
Valokaapeleiden suojaputkittamiseen laitekaapeissa, jatkoissa, teletiloissa jne. Suunniteltu kaapeleille, joissa joustavat/pehmeät kuitujen suojaputket, mutta voidaan käyttää myös keskiputkirakenteiselle kaapelille (FYxxxx).
Mahdollisuus asentaa neljä 6 mm ulkohalkaisijaltaan olevaa suojaputkea. Max. kaapelin ulkovaipan halkaisija 13,5 mm Pakkaus sisältää; 10 kpl 4x6 haaroituskappale, 10 kpl 13/15 korvakiristin ja 10 kpl 7/9 korvakiristin
4x6 FP-asennussarja
Valokaapeleiden suojaputkittamiseen laitekaapeissa, jatkoissa, teletiloissa jne. Suunniteltu kaapeleille, joissa joustavat/pehmeät kuitujen suojaputket, mutta voidaan käyttää myös keskiputkirakenteiselle kaapelille (FYxxxx).
Mahdollisuus asentaa neljä 6 mm ulkohalkaisijaltaan olevaa suojaputkea. Max. kaapelin ulkovaipan halkaisija 13,5 mm Pakkaus sisältää; 10 kpl 4x6 haaroituskappale, 10 kpl 13/15 korvakiristin ja 10 kpl 7/9 korvakiristin


