NAFICON - Asennustarvike - 4x6 FP-putkitussarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 22 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430079302103
Sähkönumero
7263641
Toimittajan tuotenumero
7263641
Tukkuerä
1
Leveys:
22 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
22 mm
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4x6 FP-putkitussarja
4x6 FP-putkitussarja
Valokaapeleiden putkittamiseen laitekaapeissa, jatkoissa, teletiloissa jne. Suunniteltu kaapeleille, joissa joustavat/pehmeät kuitujen suojaputket, mutta voidaan käyttää myös keskiputkirakenteiselle kaapelille (FYxxxx).
Mahdollisuus asentaa neljä 8 mm ulkohalkaisijaltaan olevaa suojaputkea. Max. kaapelin ulkovaipan halkaisija 13,5 mm Pakkaus sisältää; 4x6 haaroituskappale, 13/15 ja 7/9 korvakiristimet, 4 x 1,3 m 6/4 suojaputki.
4x6 FP-putkitussarja
Valokaapeleiden putkittamiseen laitekaapeissa, jatkoissa, teletiloissa jne. Suunniteltu kaapeleille, joissa joustavat/pehmeät kuitujen suojaputket, mutta voidaan käyttää myös keskiputkirakenteiselle kaapelille (FYxxxx).
Mahdollisuus asentaa neljä 8 mm ulkohalkaisijaltaan olevaa suojaputkea. Max. kaapelin ulkovaipan halkaisija 13,5 mm Pakkaus sisältää; 4x6 haaroituskappale, 13/15 ja 7/9 korvakiristimet, 4 x 1,3 m 6/4 suojaputki.


