NAFICON - Asennustarvike - 4x8 FP-asennussarja 10 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 25 mm
Korkeus - 40 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430079302073
Sähkönumero
7263638
Toimittajan tuotenumero
7263638
Tukkuerä
1
Leveys:
25 mm
Korkeus:
40 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
25 mm
Väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
4x8 FP-asennussarja 10 kpl
4x8 FP-asennussarja
Valokaapeleiden suojaputkittamiseen laitekaapeissa, jatkoissa, teletiloissa jne. Suunniteltu kaapeleille, joissa joustavat/pehmeät kuitujen suojaputket, mutta voidaan käyttää myös keskiputkirakenteiselle kaapelille (FYxxxx).
Mahdollisuus asentaa neljä 8 mm ulkohalkaisijaltaan olevaa suojaputkea. Max. kaapelin ulkovaipan halkaisija 15 mm. Pakkaus sisältää; 10 kpl 4x8 haaroituskappale, 10 kpl 13/15 korvakiristin ja 10 kpl 7/9 korvakiristin
4x8 FP-asennussarja
Valokaapeleiden suojaputkittamiseen laitekaapeissa, jatkoissa, teletiloissa jne. Suunniteltu kaapeleille, joissa joustavat/pehmeät kuitujen suojaputket, mutta voidaan käyttää myös keskiputkirakenteiselle kaapelille (FYxxxx).
Mahdollisuus asentaa neljä 8 mm ulkohalkaisijaltaan olevaa suojaputkea. Max. kaapelin ulkovaipan halkaisija 15 mm. Pakkaus sisältää; 10 kpl 4x8 haaroituskappale, 10 kpl 13/15 korvakiristin ja 10 kpl 7/9 korvakiristin


