NAFICON - Asennustarvike - NAF jatkos 2/15+4/10 tiiviste

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 8.5...15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632421
Sähkönumero
7263242
Toimittajan tuotenumero
7263242
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
8.5...15 mm
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kahdellemaks. 15mm halkaisijan kaapelille ja neljälle maks. 10mm halkaisijankaapelille
• NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, kahdelle maksimissaan 15 mm halkaisijan kaapelille ja neljälle maksimissaan 10 mm halkaisijan kaapelille.
• NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaali-aukkoon, kahdelle maksimissaan 15 mm halkaisijan kaapelille ja neljälle maksimissaan 10 mm halkaisijan kaapelille.


