NAFICON - Asennustarvike - NAF jatkos 2/20 tiivistesarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Materiaali - kumi
Sopii tiivistysvälille - 17...20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632407
Sähkönumero
7263240
Toimittajan tuotenumero
7263240
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Materiaali:
kumi
Sopii tiivistysvälille:
17...20 mm
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon kahdellemaks. 20mm halkaisijan kaapelille
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kahdelle maksimissaan 20mm halkaisijan kaapelille.
NAF-jatkoskoteloon kutisteeton kaapeliläpivienti ovaaliaukkoon, kahdelle maksimissaan 20mm halkaisijan kaapelille.


